Matice prodlužovací Šestihran, pozinkovaná ocel
Distanční spojka, pozinkovaná ocel, 6hran. hlava
DISTANČNÍ SPOJKA 6HR.SW10 ZN M6X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Délka (l) | 25 mm |
Šířka klíče (s) | 10 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Pevnostní třída | 4 |
Rozměr přes hrany (e) | 11,05 mm |
Jmenovitý průměr | 6 mm |